Turbo/Roto Lanze, Zubehör für GHP 5-55/500X

Artikelnummer: Z00478418
EAN: 3165140823784
Herstellernummer: F016800446
Turbo/Roto Lanze, Zubehör für GHP 5-55/500X
UVP: 82,11 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 56,29 € VE 1 Stück Netto 47,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Turbo/Roto Lanze für GHP 5-55/500X. Zusätzliches Zubehör. Erhöht die Effektivität von Hochdruckreinigern durch den rotierenden schmalen Hochgeschwindigkeits-Wasserstrahl. Beseitigt auch hartnäckigen Schmutz.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Selbstansaug-Kit nein
Selbstansaug-Funktion nein
Variabel einstellbare Flachstrahl-Spray-Lanze nein
Turbo/Roto Lanze ja
Reinigungsmittel Anpassung nein
Produktart Zubehör
Schlauchtrommel nein
Venturi-System nein
Artikeltyp Bosch Blau
Wasserfilter (eingebaut) nein
Volumen (dm³) 3.698
Verstellbare Sprühlanze mit Vario-Fächerdüse nein
Druckanzeige (Manometer) nein
Art des Zubehörs Lanze
Abmessung Länge (mm) 612
Abmessung Höhe (mm) 57
Abmessung Breite (mm) 106
AutoStop nein
Externer Wasserfilter nein
Integrierter Reinigungstank nein
Handspritzpistole nein
Gewicht (ohne Zubehör) (kg) 1

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen