Universal-Set, Starter-Set Holz für Multifunktionsgeräte, PMF-Zubehör

Artikelnummer: Z00184445
EAN: 3165140768214
Herstellernummer: 2607017323
Bosch
Universal-Set, Starter-Set Holz für Multifunktionsgeräte, PMF-Zubehör
UVP: 19,90 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 12,57 € VE 3 Stück Netto 10,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Set, 3-teilig, Starter-Set Holz für Multifunktionsgeräte, PMF-Zubehör für die Basis-Anwendungen in Holz, zum Sägen, Schleifen und Schaben

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produkttext 3tlg. Starter-Set Holz für Multifunktionsgeräte
NEU! ja
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.338
Abmessung (lxbxh) 225 x 150 x 15
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 150
Abbildung ähnlich nein
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen