Universalfugenschneider AIZ 28 SC, HCS, 28 x 50 mm, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00182894
EAN: 3165140665995
Herstellernummer: 2608661906
Universalfugenschneider AIZ 28 SC, HCS, 28 x 50 mm, 25er-Pack
UVP: 11,20 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Stück Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Universalfugenschneider AIZ 28 SC, Werkstoff: HCS, Breite: 28 mm, Länge: 50 mm, schneiden von weichen Dehnfugen, schneiden von Fensterkitt (Dichtmasse), schneiden von Dämmstoffen (z. B. Flumroc-Steinwolle), für Multifunktionswerkzeug PMF 180 E, Fein Multimaster, Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.020
Werkstoff HCS
Breite (mm) 28
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Länge (mm) 105
Abmessung Breite (mm) 65
Länge (mm) 50
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen