Universalstempel für Bosch-Nager, passend zu GNA 1,6 L Professional

Artikelnummer: Z00182251
EAN: 3165140055604
Herstellernummer: 2608639024
Bosch
Universalstempel für Bosch-Nager, passend zu GNA 1,6 L Professional
UVP: 91,43 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 57,96 € VE 1 Stück Netto 48,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universalstempel für Bosch-Nager, passend zu GNA 1,6 L Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Systemvorschlag GNA 1,6 L
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.068
Art des Zubehörs Stempel
Abmessung Länge (mm) 111
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 87
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen