Bosch Untergestell für Bosch-Bandschleifer, zu GBS 75 A, GBS 75 AE, PBS 60, PBS 75 E

Artikelnummer: Z00189043
EAN: 3165140002509
Herstellernummer: 1 608 030 024
Bosch Untergestell für Bosch-Bandschleifer, zu GBS 75 A, GBS 75 AE, PBS 60, PBS 75 E
UVP: 50,53 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 27,55 € Netto 23,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Untergestell für Bosch-Bandschleifer, passend zu GBS 75 A GBS 75 AE PBS 60 PBS 75 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 115 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 145 Millimeter
Produkttext, ZB grau Untergestell UGBS
Tragkraft -
Spezifikation Für PBS 60, PBS 75 E
Ausführung sonstige
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Nettogewicht 0.630 Kilogramm
Bruttogewicht 0.630 Kilogramm
Abmessung Länge 160 Millimeter
Volumen 2.668 Kubikdezimeter
SOL Date 18.07.2002

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]