Bosch Untermesser, passend zu GSC 3,5 / 4,5

Artikelnummer: Z00183778
EAN: 3165140032131
Herstellernummer: 3 608 635 002
Bosch Untermesser, passend zu GSC 3,5 / 4,5
UVP: 39,29 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 21,61 € Netto 18,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Untermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren, passend zu GSC 3,5, GSC 4,5 Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nettogewicht 0.025 Kilogramm
Spezifikation GSC 3.5/4.5
Systemvorschlag GSC 3.5, GSC 4.5
Produkttext, ZB grau Untermesser
Bruttogewicht 0.025 Kilogramm
Volumen 0.056 Kubikdezimeter
Ausführung Untermesser
Abmessung Länge 115 Millimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 70 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]