Professional Verbindungselement FSN VEL

Artikelnummer: Z00189834
EAN: 3165140608060
Herstellernummer: 1600Z00009
Professional Verbindungselement FSN VEL
UVP: 55,93 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 34,00 € VE 1 Stück Netto 28,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Verbindungselement FSN VEL (1 600 Z00 009)

  • Stabiles, hochwertiges Zubehör zum Verbinden von Führungsschienen
  • Schnell und selbstausrichtend

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannung, elektrisch (V) 0
Produktart Systemzubehör
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 0.216
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 450
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen