• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm

UVP: 10,04 € 5,52 € Netto 4,64 €
- 52%
- 53%

Bosch Polierfilz für Exzenterschleifer, weich, Klett, 160 mm, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 21,22 € 10,00 € Netto 8,40 €
- 52%

Bosch Lammwollhaube für Exzenterschleifer, 160 mm, Klett, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 22,98 € 11,02 € Netto 9,26 €
- 55%

Bosch Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, grob, 100 mm

Artikelnummer:  
Z00191248 
EAN:  
3165140732901 
Herstellernummer:  
2 608 000 607 
Marke:  
Bosch 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 41,65 €
20,69 €

Netto 17,39 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 121 Millimeter
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Abmessung Länge 123 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Aufnahme 19 Millimeter
Bruttogewicht 0.512 Kilogramm
Durchmesser mm 100 Millimeter
Höhe mm 100
Körnung grob
Nettogewicht 0.512 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Vliesschleifwalze
SOL Date 01.07.2015
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 19 mm, grob, 100 mm
Volumen 1.786 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, Härtegrad: grob, Durchmesser: 100 mm, Körnung: ohne Korn, geeignet für alle gängigen Satiniermaschinen zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben