Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, mittel, 100 mm

Artikelnummer: Z00191249
EAN: 3165140732918
Herstellernummer: 2608000608
Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, mittel, 100 mm
UVP: 41,65 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 19,81 € VE 1 Stück Netto 16,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, Härtegrad: mittel, Durchmesser: 100 mm, Körnung: ohne Korn, geeignet für alle gängigen Satiniermaschinen zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.816
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 123
Abmessung Höhe (mm) 123
Abmessung Breite (mm) 120
Aufnahme (mm) 19
Körnung mittel
Höhe (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen