Bosch Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, sehr fein, 100 mm

Artikelnummer: Z00191250
EAN: 3165140732925
Herstellernummer: 2608000609
Bosch Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, sehr fein, 100 mm
UVP: 41,65 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 19,08 € VE 1 Stück Netto 16,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vliesschleifwalze für Satinierer, 19 mm, Härtegrad: sehr fein, Durchmesser: 100 mm, Körnung: ohne Korn, geeignet für alle gängigen Satiniermaschinen zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 116 Millimeter
Körnung sehr fein
Abmessung Höhe 114 Millimeter
Product Type Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Volumen 1.534 Kubikdezimeter
Aufnahme mm 19 Millimeter
Höhe (mm) 100
Abmessung Länge 116 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen