Vorsatzbiegewelle 1250 mm, 3500 U/min, 1 - 6 mm

Artikelnummer: Z00186406
EAN: 3165140085113
Herstellernummer: 2609200195
Vorsatzbiegewelle 1250 mm, 3500 U/min, 1 - 6 mm
UVP: 62,49 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 41,57 € VE 1 Stück Netto 34,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorsatzbiegewelle, Länge: 1250 mm, für alle Bohrmaschinen, empf. Tourenzahl min-1: 3500 U/min, Bohrfutter: 1 bis 6 mm, Spezialgleitlager, die flexible Lösung für schwer zugängliche Stellen, eine flexible Welle mit 125 cm Länge

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 4.138
Bohrfutter mm 1-6
empf. Tourenzahl min-1 3500
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 660
Abmessung Höhe (mm) 33
Abmessung Breite (mm) 190
Länge (mm) 1250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen