- 9%

Bosch Wasserhahn-Adapter-Set PPR 250, System-Zubehör

Artikelnummer:  
Z00189841
EAN:  
3165140652056
Herstellernummer:  
1 600 Z00 01D
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 7,98 €
7,26 €

Netto 6,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 151 Millimeter
Abmessung Höhe 290 Millimeter
Abmessung Länge 35 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.100 Kilogramm
Nettogewicht 0.082 Kilogramm
Positionierung Bosch Wasserhahn-Adapter-Set: den PPR 250 an M22, M24, ½“, 3/4“ und 1“ Wasserhähne anschließen
SOL Date 23.04.2012
Spartenbezeichnung 72
Unterteilung der Produktkategorien Systemzubehör PPR 250
User benefit Inklusive Mischdüsenschlüssel zum Entfernen des Kalkfilters
Volumen 1.533 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Wasserhahn-Adapter-Set PPR 250, Bosch Wasserhahn-Adapter-Set: den PPR 250 an M22, M24, ½ Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll Wasserhähne anschließen, mit dem erweiterten Adapter-Set kann der PPR 250 zum einfachen Durchspülen neben M22 und M24 auch an ½ Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll Wasserhähne angeschlossen werden, inklusive Mischdüsenschlüssel zum Entfernen des Kalkfilters
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben