Wasserpumpe 1500 l/h, 1/2", 3 m, 18 m, 10 Sec.

Artikelnummer: Z00184539
EAN: 3165140085205
Herstellernummer: 2609200250
Wasserpumpe 1500 l/h, 1/2", 3 m, 18 m, 10 Sec.
UVP: 18,39 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 11,38 € VE 1 Stück Netto 9,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserpumpe, Förderleistung l/h: 1500, Schlauchanschluss Zoll: 1/2 Zoll, Ansaughöhe max.: 3 m, Förderhöhe: 18 m, Trockenlauf max. 10 Sekunden, Sicherheitshinweis: Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet, nur mit FI-Schutzschalter einsetzen, Universalpumpe für Bohrmaschinen mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse, die selbstansaugenden und selbstkühlenden Wasserpumpen werden einfach mit dem Bohrfutter an einer Bohrmaschine befestigt und durch diese angetrieben, Wasserpumpenhalter zur Fixierung von Bohrmaschine und Wasserpumpe z. B. auf einer Tischplatte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ansaughöhe max. 3 Meter
Schlauchanschluss Zoll 1/2
Volumen 0.413 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Trockenlauf max. sec 10
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Förderhöhe 18 Meter
Abmessung Breite 60 Millimeter
Product Type Zubehör
Förderleistung l/h 1500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen