Bosch Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2", 4 m, 40 m, 30 Sec.

Artikelnummer: Z00184540
EAN: 3165140085212
Herstellernummer: 2609200251
Bosch Wasserpumpe 2000 l/h, 1/2", 4 m, 40 m, 30 Sec.
UVP: 35,56 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 23,26 € VE 1 Stück Netto 19,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wasserpumpe, Förderleistung l/h: 2000, Schlauchanschluss Zoll: 1/2 Zoll, Ansaughöhe max.: 4 m, Förderhöhe: 40 m, Trockenlauf max. 30 Sekunden, Wasserpumpe mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, Sicherheitshinweis: Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet, nur mit FI-Schutzschalter einsetzen, Universalpumpe für Bohrmaschinen mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse, die selbstansaugenden und selbstkühlenden Wasserpumpen werden einfach mit dem Bohrfutter an einer Bohrmaschine befestigt und durch diese angetrieben, Wasserpumpenhalter zur Fixierung von Bohrmaschine und Wasserpumpe z. B. auf einer Tischplatte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Förderhöhe 40 Meter
Abmessung Länge 141 Millimeter
Abmessung Höhe 80 Millimeter
Förderleistung l/h 2000
Product Type Zubehör
Schlauchanschluss Zoll 1/2
Trockenlauf max. sec 30
Ansaughöhe max. 4 Meter
Abmessung Breite 81 Millimeter
Volumen 0.914 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen