Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Wasserpumpe 2500 l/h, 1/2, 3/4", R 3/4", 4 m, 40 m, 30 Sekunden

Artikelnummer
Z00184541
EAN
3165140085229
Herstellernummer
2 609 200 252
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
30,15 € 25,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184541
EAN
3165140085229
Herstellernummer
2 609 200 252
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite100 Millimeter
Abmessung Höhe85 Millimeter
Abmessung Länge159 Millimeter
Bruttogewicht0,280 Kilogramm
Förderhöhe m40
Förderleistung l/h2500
Gewindeanschluss ZollR 3/4
HerkunftslandDE
Höhe85 Millimeter
Max. Ansaughöhe4
Max. Fördervolumen41.67
Max. Trockenlauf sec30
Nettogewicht0,270 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Schlauchanschluss Zoll3/4
Spartenbezeichnung74
Spezifikation2500 l/h, 1/2, 3/4", R 3/4"", 4 m, 40 m, 30 Sec."
Volumen1,352 Millimeter
Zolltarifnummer84138100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wasserpumpe, Förderleistung l/h: 2500, Schlauchanschluss Zoll: 1/2 Zoll und 3/4 Zoll, Gewindeanschluss Zoll: R 3/4 Zoll, Ansaughöhe max.: 4 m, Förderhöhe: 40 m, Trockenlauf max. 30 Sekunden, Wasserpumpe mit schlagfestem Kunststoffgehäuse, Sicherheitshinweis: Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet, nur mit FI-Schutzschalter einsetzen, Universalpumpe für Bohrmaschinen mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse, die selbstansaugenden und selbstkühlenden Wasserpumpen werden einfach mit dem Bohrfutter an einer Bohrmaschine befestigt und durch diese angetrieben, Wasserpumpenhalter zur Fixierung von Bohrmaschine und Wasserpumpe z. B. auf einer Tischplatte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente