- 35%

Bosch Wasserpumpenhalter, passend zu Wasserpumpen 2 609 200 251, 2 609 200 252

Artikelnummer:  
Z00184542
EAN:  
3165140085236
Herstellernummer:  
2 609 200 253
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 14,21 €
9,29 €

Netto 7,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 223 Millimeter
Max. Fördervolumen 0
Nettogewicht 0.132 Kilogramm
Bruttogewicht 0.131 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Wasserpumpenhalter
SOL Date 19.07.2002
Abmessung Höhe 95 Millimeter
Volumen 2.330 Kubikdezimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 110 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Wasserpumpenhalter, zur Fixierung der Wasserpumpen auf einem Holzbrett, passend zu Wasserpumpen 2 609 200 251, 2 609 200 252
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben