Wellenschlauch

Artikelnummer: Z00191159
EAN: 3165140069687
Herstellernummer: 2600712002
Bosch
Wellenschlauch
Inkl. Steuern: 10,60 € VE 1 Stück Netto 8,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wellenschlauch zu Saugfix für Bohrmaschinen und leichte Bohrhämmer, passend zu GAH 500 DSR Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.987
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 195
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen