Werkzeug-Kit, Zubehör für Akku-Freischneider

Artikelnummer: Z00478406
EAN: 3165140787376
Herstellernummer: F016800411
Bosch
Werkzeug-Kit, Zubehör für Akku-Freischneider
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeug-Kit. Zubehör für Akku-Freischneider. Werkzeug-Kit mit Schraubenschlüssel, T25 Schraubendreher und Schlossstift. Zum Wechseln der Einsatzwerkzeuge bei Freischneidern.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Zubehör für Akku-Freischneider
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 1.520
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 274
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 118
Kompatibel mit GFR 25 / GFR 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen