Winkel-Aufsatz, System-Zubehör für IXO Collection

Artikelnummer: Z00189744
EAN: 3165140776318
Herstellernummer: 1600A001Y8
Winkel-Aufsatz, System-Zubehör für IXO Collection
UVP: 17,99 €   - Sie sparen 1%
Inkl. Steuern: 17,87 € VE 1 Stück Netto 15,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Winkel-Aufsatz, System-Zubehör für IXO Collection (1 600 A00 1Y8)

  • Mit sieben unterschiedlichen, einzeln erhältlichen Aufsätzen jetzt noch mehr Vielfalt für das weltweit meist verkaufte Elektrowerkzeug
  • Schraubmontagen in Ecken und schmalen Zwischenräumen
  • Winkel-Aufsatz – optimale Flexibilität bei Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör IXO
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 0.252
Art des Zubehörs Aufnahmeschaft
Abmessung Länge (mm) 45
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen