Winkeladapter

Artikelnummer: Z00181492
EAN: 3165140207331
Herstellernummer: 2605702037
Winkeladapter
UVP: 8,47 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 5,64 € VE 1 Stück Netto 4,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkeladapter, passend zu PBS 60, PBS 60 E, PBS 75 A, PBS 75 AE, PEX 115 A, PEX 115 AE, PEX 125 A, PEX 125 AE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.737
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 67
Abmessung Breite (mm) 100
Klettverschluss nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen