Winkeldrehaufsatz System-Zubehör passend zu Bosch-Akku-Schrauber IXO III, IXO IV

Artikelnummer: Z00184096
EAN: 3165140544887
Herstellernummer: 2609256969
Winkeldrehaufsatz System-Zubehör passend zu Bosch-Akku-Schrauber IXO III, IXO IV
UVP: 17,50 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 12,71 € VE 1 Stück Netto 10,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkeldrehaufsatz, passend zu Bosch-Akku-Schrauber IXO III, IXO IV

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.192
Art des Zubehörs Aufnahmeschaft
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen