Zerstäuber Multi-Click, System-Zubehör, 1 L für Isio

Artikelnummer: Z00187018
EAN: 3165140697217
Herstellernummer: F016800330
Bosch
Zerstäuber Multi-Click, System-Zubehör, 1 L für Isio
UVP: 29,99 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 26,50 € VE 1 Stück Netto 22,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zerstäuber mit Multi-Click-Funktion, Inhalt: 1 L, bestimmt für das Sprühen einer Vielzahl von wasserlöslichen Pflanzenschutzmitteln, wie z.B. Insektizide, Fungizide, Unkrautvernichter und Düngemittel, geeignet für den Isio

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 115 x 220 x 935
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 4.949
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen