Zubehör für GCC 30 TrackTag Professional GCA 30-9

Artikelnummer: Z00477789
EAN: 3165140851619
Herstellernummer: 1600A00FP7
Zubehör für GCC 30 TrackTag Professional GCA 30-9
UVP: 16,66 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 15,41 € VE 1 Stück Netto 12,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zubehör für GCC 30 TrackTag Professional GCA 30-9. Als Ergänzung für die GCC 30 TrackTag Professional. Speziell für die Anbringung an Kabelgeräten bis 9,5 mm Kabel-Durchmesser. Einfaches Anbringen: Folie des Klebestreigens abziehen. GCC 30 TrackTag Professioal aufkleben. GCA 30-9 an das Kabel klicken. Grundplatte (1 600 A00 F9A), Kabelhalter (1 600 A00 E0H)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Zubehör für GCC 30 TrackTag Professional
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 0.821
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 1
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 1
Bluetooth nein
Größe (L x B x H) (mm) 34,4 x 32,5 x 14,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen