Standard Pressbacke SV 15 VARIO-PRESSBACKE SV15 axialer Schubkraft 32-34 kN

Artikelnummer: Z00049215
EAN: 4004625014981
Herstellernummer: 015212X
Rothenberger
Standard Pressbacke SV 15 VARIO-PRESSBACKE SV15 axialer Schubkraft 32-34 kN
Inkl. Steuern: 88,92 € VE 1 Stück Netto 74,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

in bewährter Material- und Fertigungsqualität zum systemkonformen Verpressen von Fittingen · geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter axialer Schubkraft und kompatibler Pressbackenaufnahme · hohe Elastizität und Dehnungsfähigkeit dank speziellem Härteverfahren · hochbelastbarer Spezialstahl · Langzeitkorrosionsschutz · von 32 - 34 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell Vario-Press SV 15
axiale Schubkraft (kN) 32 - 34

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen