• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

Bosch Schleifplatte 182 x 92 mm, für GSS, mit Kletthaftung

UVP: 22,94 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 10%

Bosch Aufnahmeschaft und Schleifhülsen Set (konisch), 30 mm, 80

UVP: 6,99 € 6,31 € Netto 5,30 €
- 50%

Bosch Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 30 mm, 30 mm

UVP: 19,15 € 9,52 € Netto 8,00 €
- 35%

Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung

UVP: 18,55 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 29%
- 29%

Bosch Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE

UVP: 29,25 € 20,77 € Netto 17,45 €
- 32%

Bosch Schleifteller weich, 125 mm, für GEX 125-1 AE

UVP: 28,04 € 18,97 € Netto 15,94 €

Quality Brand Diamant-Einkorn-Abrichter, Morsekegel 1, Diamant-Gewicht 0,75 Karat

Artikelnummer:  
Z00425929 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

66,44 €

Netto 55,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Diamant-Gewicht Karat 0,75
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Morsekegel 1

- Zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben - Muss bei Flächenbildung an der Spitze umgesetzt werden, um die anderen Diamantspitzen ebenfalls zu nutzen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben