• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

Bosch Schleifteller mittel, 125 mm, 8, für PEX 270 A, PEX 270 AE

UVP: 20,15 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 31%

Bosch Aufnahmeschaft und Schleifhülsen Set (konisch), 30 mm, 80

UVP: 6,99 € 4,82 € Netto 4,05 €
- 35%

Bosch Schleifplatte 182 x 92 mm, für GSS, mit Kletthaftung

UVP: 22,94 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 31%

Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm, DIY

UVP: 10,15 € 6,96 € Netto 5,85 €
- 35%

Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung

UVP: 18,55 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 27%

Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für PSM 200 AES, mit Kletthaftung

UVP: 17,85 € 12,96 € Netto 10,89 €
- 29%
- 25%

Bosch Schleifteller weich, 115 mm, für PEX 115

UVP: 18,12 € 13,52 € Netto 11,36 €
- 25%

Bosch Schleifteller hart, 115 mm, passend zu PEX 115

UVP: 18,12 € 13,53 € Netto 11,37 €
- 29%

Bosch Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE

UVP: 29,25 € 20,77 € Netto 17,45 €
- 25%

Bosch Schleifteller mittel, 115 mm, für PEX 115

UVP: 18,12 € 13,53 € Netto 11,37 €

Quality Brand Diamant-Einkorn-Abrichter, Morsekegel 0, Diamant-Gewicht 1,00 Karat

Artikelnummer:  
Z00425934
Marke:  
Quality Brand

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

99,01 €

Netto 83,20 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Diamant-Gewicht Karat 1,00
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Morsekegel 0

- Zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben - Muss bei Flächenbildung an der Spitze umgesetzt werden, um die anderen Diamantspitzen ebenfalls zu nutzen

MK 0
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben