Schleifscheibenabrichter D.36xB.12mm L.285mm

Artikelnummer: Z00056790
EAN: 4037073000893
Herstellernummer: 361008
Schleifscheibenabrichter D.36xB.12mm L.285mm
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Stahlprofil-Abrichträdchen · mit Schutzblech · verhindert das Sprühen von Funken · mit Nippel für Druckschmierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollen-Ø (mm) 36
Breite (mm) 12
für Schleifscheiben-Ø (mm) 125 - 250
Gesamtlänge MV (mm) 285

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen