Schleifscheibenabrichter D.55xB.50mm L.435mm

Artikelnummer: Z00056792
EAN: 4037073000916
Herstellernummer: 361208
Schleifscheibenabrichter D.55xB.50mm L.435mm
Inkl. Steuern: 71,66 € VE 1 Stück Netto 60,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Stahlprofil-Abrichträdchen · mit Schutzblech · verhindert das Sprühen von Funken · mit Nippel für Druckschmierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schleifscheiben-Ø 250 - 500 Millimeter
Gesamtlänge MV 435 Millimeter
Rollen-Ø 55 Millimeter
Breite (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen