Schleifschwamm Best for Flat and Edge, 68 x 97 x 27 mm, fein, VSE 50

Artikelnummer: Z00187408
EAN: 3165140583992
Herstellernummer: 2608608226
Bosch
Schleifschwamm Best for Flat and Edge, 68 x 97 x 27 mm, fein, VSE 50
UVP: 1,30 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 0,70 € VE 1 Stück Netto 0,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifschwamm Best for Flat and Edge, Abmessungen: 68 x 97 x 27 mm, Feinheitsgrad: fein, geeignet für den Holzschliff, Farbe, Füller, Altlack, Metall und Kunststoff, ideal für schwer zugängliche Stellen oder profilierte Werkstücke, Versandeinheit: 50

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.166
Breite (mm) 70
Abmessungen (mm) 69 x 97 x 26
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 70
Ausfuehrung sonstige
Feinheitsgrad fein
Länge (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen