- 51%

Bosch Kombi Schleifschwamm Best for Profile, 69 x 97 x 26 mm, fein

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 1,98 €
0,98 €

Netto 0,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 70 Millimeter
Breite mm 97 Millimeter
Ausführung sonstige
Länge 97 Millimeter
Feinheitsgrad fein
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Volumen 0.175 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abmessungen 69 x 97 x 26 Millimeter
Höhe mm 26 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 69 x 97 x 26 mm, fein
Länge 1 97
Bruttogewicht 0.023 Kilogramm
Körnung -
SOL Date 01.09.2016
Abmessungen mm 69 x 97 x 26 Millimeter
Länge mm 69 Millimeter
Breite 68
Nettogewicht 0.023 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kombi Schleifschwamm Best for Profile, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Abmessungen: Breite: 68 mm, Länge: 97 mm, Höhe: 27 mm, Feinheitsgrad: fein, geeignet für den Holzschliff, Farbe, Füller, Altlack, Metall und Kunststoff, ideal für schwer zugängliche Stellen oder profilierte Werkstücke, Versandeinheit: 50
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben