Bosch Schleifstift, kegelförmig, mittelhart 1/4", 60, 20 mm, 25 mm

Artikelnummer: Z00187907
EAN: 3165140047821
Herstellernummer: 2608620015
Bosch Schleifstift, kegelförmig, mittelhart 1/4", 60, 20 mm, 25 mm
Inkl. Steuern: 5,11 € VE 1 Stück Netto 4,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifstift, kegelförmig, mittelhart, Spannschaft 1/4 Zoll, Körnung 60, Durchmesser: 20 mm, Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 90 Millimeter
Schleifstiftform Kegel
Körnung 60
Spannschaft Zoll 1/4
Abmessung Höhe 26 Millimeter
Abmessung Länge 130 Millimeter
Volumen 0.304 Kubikdezimeter
Länge 25 Millimeter
Stifthöhe 25 Millimeter
Werkzeugdurchmesser 20 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen