Schleifstift, zylindrisch, mittelhart, 1/4", 60, 20 mm, 26 mm

Artikelnummer: Z00187905
EAN: 3165140055505
Herstellernummer: 2608620013
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart, 1/4", 60, 20 mm, 26 mm
Inkl. Steuern: 6,06 € VE 1 Stück Netto 5,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifstift, zylindrisch, mittelhart, Spannschaft 1/4 Zoll, Körnung 60, Durchmesser: 20 mm, Länge: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschaft Zoll 1/4
Schleifstiftform Zylinder
Stifthöhe (mm) 26
Werkzeugdurchmesser (mm) 20
Volumen (dm³) 0.281
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 26
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (mm) 26
Körnung 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen