Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm

Artikelnummer: Z00189174
EAN: 3165140047784
Herstellernummer: 1608620056
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 20 mm, 25 mm
Inkl. Steuern: 5,60 € VE 1 Stück Netto 4,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifstift - Korund für Geradschleifer und Bohrmaschinen, zylindrisch, mittelhart, Spannschaft 6 mm, Körnung 60, Durchmesser 20 mm, Länge 25 mm, höchste Qualität von Schleifkorn, Bindemittel und Trägermaterial, Werkzeuge für sicheres und wirtschaftliches Schleifen sowie Entgraten mit Geradschleifern und Bohrmaschinen, passend zu allen Geradschleifern mit Spannzangen sowie zu Bohrmaschinen, für ungehärteten und gehärteten Stahl

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschaft mm 6
Schleifstiftform Zylinder
Stifthöhe (mm) 25
Schaftdurchmesser (mm) 6
Artikeltyp Zubehör
Werkzeugdurchmesser (mm) 20
Volumen (dm³) 0.896
Bohrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 80
Bindung sonstige
Kornart Korund
Länge (mm) 25
Körnung 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen