Schleifstift

Artikelnummer: Z00187939
EAN: 3165140189637
Herstellernummer: 2608620646
Bosch
Schleifstift
Inkl. Steuern: 5,84 € VE 1 Stück Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifstift 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugdurchmesser (mm) 32
Volumen (dm³) 0.197
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen