Diam.-Schleifstift ST1A1W6,0x 45mm/3 FORMAT

Artikelnummer: Z00307912
EAN: 4317784137607
Herstellernummer: 4317784137607
Diam.-Schleifstift ST1A1W6,0x 45mm/3 FORMAT
Inkl. Steuern: 13,48 € VE 1 Stück Netto 11,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Diam.-Schleifstift ST1A1W6,0x 45mm/3 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stein bedingt geeignet
Schaft-Ø (mm) 3
D x Höhe mm 6 x 6
Kunststoff GFK Holz empfohlen
HM empfohlen
Guss empfohlen
Gesamtlänge (mm) 45

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen