Diam.-Schleifstift ST1A1W8,0x 70mm/6 FORMAT

Artikelnummer: Z00307913
EAN: 4317784137614
Herstellernummer: 4317784137614
FORMAT
Diam.-Schleifstift ST1A1W8,0x 70mm/6 FORMAT
Inkl. Steuern: 18,35 € VE 1 Stück Netto 15,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Diam.-Schleifstift ST1A1W8,0x 70mm/6 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stein bedingt geeignet
Schaft-Ø (mm) 6
D x Höhe mm 8 x 10
Kunststoff GFK Holz empfohlen
HM empfohlen
Guss empfohlen
Gesamtlänge (mm) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen