• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 33%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 10 mm, 80

UVP: 3,99 € 2,68 € Netto 2,25 €
- 31%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 15 mm, 80, für PRR 250 ES

UVP: 5,99 € 4,13 € Netto 3,47 €
- 27%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 60 mm, 80, für PRR 250 ES

UVP: 12,00 € 8,77 € Netto 7,37 €
- 31%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 60 mm, 120, für PRR 250 ES

UVP: 12,00 € 8,28 € Netto 6,96 €
- 31%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 15 mm, 120, für PRR 250 ES

UVP: 5,99 € 4,13 € Netto 3,47 €

DREMEL Fächerschleifer 9,5 mm

5,20 € Netto 4,37 €
- 48%

Bosch Schleifvlies 150 mm, 800, fein, Siliciumcarbid (SiC), ohne Velours, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 26,91 € 14,07 € Netto 11,82 €
- 5%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 60 mm, 80

UVP: 9,98 € 9,48 € Netto 7,97 €
- 23%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 60 mm, 120

UVP: 9,98 € 7,69 € Netto 6,46 €
- 8%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 60 mm, 240

UVP: 9,98 € 9,21 € Netto 7,74 €
- 54%

Bosch Lamellenschleifer, 6 mm, 60 mm, 40 mm, 120

UVP: 11,85 € 5,44 € Netto 4,57 €

DREMEL Fächerschleifer 4,8 mm

5,82 € Netto 4,89 €

PFERD CBN-Schleifstift D.10mm Schaft 6mm Kugelform PFERD

Lieferung in 8 Werktagen.

38,00 €

Netto 31,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kopf-Ø 10 Millimeter
Körnung B 126
Schaft-Ø 6 Millimeter
Ø 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

CBN-Schleifstift

Weitere Formen, Größen und Körnungen auf Anfrage.

- In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet - Universalkörnung mit hoher Schnittfreudigkeit und bester Standzeit durch galvanische Nickelverbindung - Zum Freihandeinsatz und zum Einsatz auf Innenrund- und Koordinatenschleifmaschinen

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: Nass: 30 m/s, Trocken: 20 m/s
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben