Schleifstift CBN Kugelform, Ø 12 mm, Schaft-Ø 3 mm

Artikelnummer: Z00438277
EAN: 4007220259320
Pferd
Schleifstift CBN Kugelform, Ø 12 mm, Schaft-Ø 3 mm
Inkl. Steuern: 48,05 € VE 1 Stück Netto 40,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-Schleifstift

Weitere Formen, Größen und Körnungen auf Anfrage.

- In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet - Universalkörnung mit hoher Schnittfreudigkeit und bester Standzeit durch galvanische Nickelverbindung - Zum Freihandeinsatz und zum Einsatz auf Innenrund- und Koordinatenschleifmaschinen

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: Nass: 30 m/s, Trocken: 20 m/s

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen