PFERD Schleifstift CBN Kugelform, Ø 3 mm, Schaft-Ø 3 mm

Artikelnummer: Z00438271
EAN: 4007220259054
PFERD Schleifstift CBN Kugelform, Ø 3 mm, Schaft-Ø 3 mm
Brutto Set-Preis 15,12 € Netto 12,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-Schleifstift

Weitere Formen, Größen und Körnungen auf Anfrage.

- In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet - Universalkörnung mit hoher Schnittfreudigkeit und bester Standzeit durch galvanische Nickelverbindung - Zum Freihandeinsatz und zum Einsatz auf Innenrund- und Koordinatenschleifmaschinen

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: Nass: 30 m/s, Trocken: 20 m/s

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø 3 Millimeter
Schaft-Ø 3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]