Schleifstift D.13xH.20mm K.46 Spitzbogen Schaft-D.6mm PFERD Spitzbogenform

Artikelnummer: Z00057101
EAN: 1234
Herstellernummer: 32107274
Schleifstift D.13xH.20mm K.46 Spitzbogen Schaft-D.6mm PFERD Spitzbogenform
Inkl. Steuern: 20,56 € VE 10 Stück Netto 17,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Spitzbogenform · nach EN 12413 · keramische Bindung (V) · Edelkorund rosa (AR) · Härte O · Schaft-Ø 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
empf. Drehzahl (min-¹) 50000
Körnung grob 46
Höhe (mm) 20
Max. Drehzahl (/min) 73400
Gesamtlänge (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen