Schleifstift D.6xH.13mm K.60 Zyl. Schaft-D.3mm PFERD

Artikelnummer: Z00060769
EAN: 1234
Herstellernummer: 31110276
Schleifstift D.6xH.13mm K.60 Zyl. Schaft-D.3mm PFERD
Inkl. Steuern: 14,67 € VE 10 Stück Netto 12,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zylinderform · nach EN 12413 · Keramische Bindung (V), Edelkorund rosa (AR) · Härte O · grobe und feine Körnung · Schaft-Ø 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 3
Kopf-Ø (mm) 6
Körnung grob 60
Höhe (mm) 13
Gesamtlänge (mm) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen