• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,69 € 3,14 € Netto 2,64 €
- 51%

Bosch Schleifblatt Papier F460, 125 mm, 40, ungelocht, gespannt, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 2,53 € 1,25 € Netto 1,05 €
- 45%

Bosch Schleifblatt Papier F355, 125 mm, 60, ungelocht, Klett, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 10,04 € 5,52 € Netto 4,64 €
- 29%
- 45%

Bosch Schleifblatt C430, 150 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 6,99 € 3,86 € Netto 3,24 €
- 50%

Bosch Vlies für Dreieckschleifer, 93 mm, 100, grob

UVP: 3,78 € 1,89 € Netto 1,59 €

PFERD Schleifstift D.25xH.25mm K.30 Kegel Schaft-D.6mm PFERD

Artikelnummer:  
Z00438229 
EAN:  
4007220102541 
Herstellernummer:  
32206273 
Marke:  
PFERD 

Lieferung in 2 Werktagen.

2,48 €

Netto 2,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form Kegel
Höhe 25 Millimeter
Kopf-Ø x Kopfhöhe 25 x 25 Millimeter
Körnung grob 30
Schaft-Ø 6 Millimeter
Ø 25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

grob

Körnung grob. - Ek-rosa, Härtegrad mittel, keramische Bindung - Formstabil und kantenfest - Für vergütete Stähle, legierte Stähle, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss, allgemeine Schleifarbeiten - Universell einsetzbare Qualität im metallverarbeitenden Bereich - Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit von 25-40 m/s
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben