• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PFERD Schleifstiftsatz 15tlg. fein Schaft-D.3mm PFERD

15 Stück pro Garnitur

22,68 € Netto 19,06 €
- 5%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 60 mm, 80

UVP: 9,98 € 9,48 € Netto 7,97 €
- 33%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 10 mm, 80

UVP: 3,99 € 2,68 € Netto 2,25 €
- 30%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 60 mm, 120

UVP: 9,98 € 7,00 € Netto 5,88 €
- 10%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 10 mm, 120

UVP: 3,99 € 3,59 € Netto 3,02 €
- 31%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 5 mm, 80

UVP: 3,99 € 2,75 € Netto 2,31 €

PFERD Schleifstift D.25mm K.60 Kugel Schaft-D.6mm PFERD

Artikelnummer:  
Z00438235
EAN:  
4007220101407
Herstellernummer:  
31709276
Marke:  
PFERD

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

2,68 €

Netto 2,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form Kugel
Kopf-Ø 25 Millimeter
Körnung fein 60
Schaft-Ø 6 Millimeter
Ø 25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

fein

Körnung fein. - Ek-rosa, Härtegrad mittel, keramische Bindung - Formstabil und kantenfest - Für vergütete Stähle, legierte Stähle, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss, allgemeine Schleifarbeiten - Universell einsetzbare Qualität im metallverarbeitenden Bereich - Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit von 25-40 m/s
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben