• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 23%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 10 mm, 80

UVP: 3,99 € 3,07 € Netto 2,58 €
- 23%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 15 mm, 80, für PRR 250 ES

UVP: 5,99 € 4,62 € Netto 3,88 €
- 48%

Bosch Schleifvlies 150 mm, 800, fein, Siliciumcarbid (SiC), ohne Velours, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 26,91 € 14,07 € Netto 11,82 €

PFERD Schleifstiftsatz 15tlg. fein Schaft-D.3mm PFERD

15 Stück pro Garnitur

22,68 € Netto 19,06 €
- 23%

Bosch Lamellenrolle, Systemzubehör für PRR 250, 60 mm, 120

UVP: 9,98 € 7,69 € Netto 6,46 €
- 27%

Bosch Schleifwalze (flexibel), 60 mm, 80, für PRR 250 ES

UVP: 12,00 € 8,77 € Netto 7,37 €
- 54%

Bosch Lamellenschleifer, 6 mm, 60 mm, 40 mm, 120

UVP: 11,85 € 5,44 € Netto 4,57 €

DREMEL Fächerschleifer 9,5 mm

5,20 € Netto 4,37 €

PFERD Schleifstift D.25xH.6mm K.46 Zyl. Schaft-D.6mm PFERD

Lieferung in 2 Werktag.

1,59 €

Netto 1,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form Zylinder
Höhe 6 Millimeter
Kopf-Ø x Kopfhöhe 25 x 6 Millimeter
Körnung grob 46
Schaft-Ø 6 Millimeter
Ø 25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

grob

Körnung grob. - Ek-rosa, Härtegrad mittel, keramische Bindung - Formstabil und kantenfest - Für vergütete Stähle, legierte Stähle, Gusseisen, Temperguss, Stahlguss, allgemeine Schleifarbeiten - Universell einsetzbare Qualität im metallverarbeitenden Bereich - Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit von 25-40 m/s
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben