Schleifstift K.30 EK D.20xH.32mm Schaft-D.6mm Kegelform Härte 0 rosa (AR)

Artikelnummer: Z00057108
EAN: 4007220102688
Herstellernummer: 32208273
Schleifstift K.30 EK D.20xH.32mm Schaft-D.6mm Kegelform Härte 0 rosa (AR)
Inkl. Steuern: 24,13 € VE 10 Stück Netto 20,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelform · nach EN 12413 · keramische Bindung (V) · Edelkorund rosa (AR) · Härte O · Schaft-Ø 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
empf. Drehzahl (min-¹) 33000
Kopf-Ø (mm) 32
Körnung grob 30
Höhe (mm) 32
Max. Drehzahl (/min) 47700
Gesamtlänge (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen