Schleifstift K.46 EK D.10xH.25mm Schaft-D.6mm Kegelform Härte 0 rosa (AR)

Artikelnummer: Z00057106
EAN: 1234
Herstellernummer: 32209274
Schleifstift K.46 EK D.10xH.25mm Schaft-D.6mm Kegelform Härte 0 rosa (AR)
Inkl. Steuern: 21,41 € VE 10 Stück Netto 17,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Kegelform · nach EN 12413 · keramische Bindung (V) · Edelkorund rosa (AR) · Härte O · Schaft-Ø 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
empf. Drehzahl (min-¹) 65000
Kopf-Ø (mm) 10
Körnung grob 46
Höhe (mm) 25
Max. Drehzahl (/min) 95400
Gesamtlänge (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen