Schleifstift K.46 EK D.13mm rd. Schaft-D.6mm Kugelform Härte 0 rosa (AR)

Artikelnummer: Z00057104
EAN: 1234
Herstellernummer: 31706274
Schleifstift K.46 EK D.13mm rd. Schaft-D.6mm Kugelform Härte 0 rosa (AR)
Inkl. Steuern: 18,20 € VE 10 Stück Netto 15,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Kugelform · nach EN 12413 · keramische Bindung (V) · Edelkorund rosa (AR) · Härte O · Schaft-Ø 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
empf. Drehzahl (min-¹) 50000
Körnung fein 46
Max. Drehzahl (/min) 73400
Gesamtlänge (mm) 53
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen