• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Schleifblatt Papier F355, 125 mm, 60, ungelocht, Klett, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 10,04 € 5,52 € Netto 4,64 €
- 50%

Bosch Schleifblatt F355, 150 mm, 80, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 8,75 € 4,36 € Netto 3,66 €
- 50%

Bosch Schleifblatt F355, 150 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 8,48 € 4,21 € Netto 3,54 €
- 53%

Bosch Schleifblatt F355, 150 mm, 1200, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 8,48 € 4,00 € Netto 3,36 €
- 54%
- 54%

Bosch Hartmetalltopfscheibe, 115 x 22,23 mm, grob, flach

UVP: 28,06 € 12,80 € Netto 10,76 €
- 43%
- 56%

Bosch Diamanttopfscheibe Best for Abrasive, 125 x 22,23 x 4,5 mm

UVP: 128,03 € 56,54 € Netto 47,51 €

Adler Schleiftopf, bakelit, gebunden, für Stein und Guss, Körnung 16

Artikelnummer:  
Z00445674 
Marke:  
Adler 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

7,41 €

Netto 6,23 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Körnung 16
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Stein und Guss

- Größe Ø 110/90 mm - Konische Form - Mit Bohrung 22,2 mm - Zugelassen für 50 m/s

Besonders geeignet zum Flächenschleifen von Natur- und Kunststein.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben