Diamanttopfscheibe Best for Abrasive, 50 g/mm, 125 x 22,23 x 4,5 mm

Artikelnummer: Z00185306
EAN: 3165140143035
Herstellernummer: 2608600260
Diamanttopfscheibe Best for Abrasive, 50 g/mm, 125 x 22,23 x 4,5 mm
Inkl. Steuern: 220,90 € VE 1 Stück Netto 185,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttopfscheibe Best for Abrasive für Betonschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 4,5 mm, besonders geeignet für Betonschleifer, geeignet für das großflächige Abtragen von abrasiven Materialien wie Kalkputz, Estrich (Unterlagsboden), Sandstein oder sehr abrasivem Beton, nicht geeignet zum Abschleifen harter Materialien, harte Metallbindung widersteht der Belastung durch stark schleifende Materialien, Segmente stumpfgeschweißt, zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen und lange Lebensdauer, maximale Unwucht 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe mm 4,5
Unwucht, max. g*mm 50
Volumen (dm³) 0.605
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 126
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen