Diamanttopfscheibe Best for Concrete, 180 x 22,23 x 5,5 mm, für Eibenstock EBS18

Artikelnummer: Z00183899
EAN: 3165140695473
Herstellernummer: 2608603328
Bosch
Diamanttopfscheibe Best for Concrete, 180 x 22,23 x 5,5 mm, für Eibenstock EBS18
UVP: 203,23 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 118,10 € VE 1 Stück Netto 99,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttopfscheibe Best for Concrete für Betonschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 5,5 mm, besonders geeignet für Betonschleifer, geeignet für das rasche Abschleifen dicker Betonschichten, geeignet für Eibenstock Betonschleifer EBS 180 H, Segmente gelötet, zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen und lange Lebensdauer, maximale Unwucht 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe mm 5,5
Unwucht, max. g*mm 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.242
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 180
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen